Šroubovák „Stainless“ pro šrouby Phillips, s čepelí z ušlechtilé oceli 2

Artiklové číslo: 668280 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3350 PH
Velikost křížové drážky 2
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Pro šrouby ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 205 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668280 2
EAN / GTIN 4013288107411
Číslo výrobce 05032022001

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami, usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel Wera Lasertip z ušlechtilé oceli s mikrozdrsněným hrotem (od vel. 1).