Sada vyrážečů závlaček v plastovém držáku, normální kvalita 6

Artiklové číslo: 747200 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
586 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vyrážečů závlaček 6
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 747200 6
EAN / GTIN 4049002084409
Číslo výrobce R425 170 09

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Skutečný ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Norma:

Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Normální kvalita z chromvanadiové, vzduchem kalené oceli, lakované.

Obsah:

Po 1 vyrážeči závlaček: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly