3M™ Jednorázový respirátor, FFP2, s ventilem, C112

Artiklové číslo: 7000088843
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 240 ks
  • K objednání po násobcích: 240 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Partikelfiltermaske

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000088843
EAN / GTIN 04046719507931
Číslo výrobce 7000088843
L-číslo L01110 282

Popis

Provedení:

Chrání před prachem a mlhou, které se vyskytují v mnoha různých průmyslových aplikacích a jiných pracovních situacích, které vyžadují ochranu FFP2.
Odolná, rozměrově stabilní vnitřní skořepina
Ventil 3M™ Cool Flow™ zabraňuje hromadění tepla a vlhkosti a poskytuje pracovníkům pohodlnou ochranu i v teplých a vlhkých podmínkách.
Pohodlný a lehký design, který se nedotýká obličeje

Popis:

Respirátory 3M™ C100 poskytují spolehlivou ochranu dýchacích cest v prostředí, kde jsou pracovníci vystaveni prachovým částicím ve vzduchu a netěkavým částicím kapalin.

Charakteristika:

FFP2 (NPF 12) protection against dusts and mists
Economic respirator solution
Valve reduces heat build-up inside the respirator
Cup-shaped design creates more space between your face and filter media
Collapse-resistant inner shell improves comfort
Designed to work well with 3M Eyewear and Hearing Protection products

Poznámka:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments