3M™ Stofmasker, FFP2, Valved, C112

Artikelnummer: 7000088843
  • Minimale bestelhoeveelheid 240 stuks
  • Stappen van de bestelling: 240 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Partikelfiltermaske

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000088843
EAN/GTIN 04046719507931
Nummer fabrikant 7000088843
L-nummer L01110 282

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermt tegen stof en nevel in een breed scala van industriële toepassingen en andere werksituaties waar FFP2 bescherming vereist is.
Duurzame, vormvaste binnenschaal
Het 3M™ Cool Flow™ ventiel voorkomt de opbouw van warmte en vocht, zodat werknemers zelfs in warme en vochtige omstandigheden een comfortabele bescherming genieten.
Comfortabel, lichtgewicht ontwerp dat het gezicht niet raakt

Omschrijving:

3M™ C100 Series deeltjesmaskers bieden effectieve ademhalingsbescherming in omgevingen waar de gebruiker wordt blootgesteld aan luchtgedragen stofdeeltjes en niet-vluchtige vloeistofdeeltjes.

Kenmerk:

Beschermt tegen stof en nevel afkomstig van uiteenlopende industriële toepassingen en andere werkomgevingen die FFP2-bescherming vereisen.
Duurzame, tegen inklappen bestendige binnenschelp
3M™ Cool Flow™ Ventiel dat de opbouw van warmte en vocht voorkomt, voor een comfortabele bescherming, zelfs bij vochtige omstandigheden en hitte
Comfortabel, licht en ruim

Tip:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments