Ausführung:
Schützt vor dem Staub und Nebel, die in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen und sonstigen Arbeitssituationen, für die ein FFP2 Schutz erforderlich ist, auftreten.
Langlebige, formstabile Innenschale
Das 3M™ Cool Flow™ Ventil verhindert Wärme- und Feuchtigkeitsstau, damit Arbeiter selbst unter warmen und feuchten Bedingungen über eine komfortablen Schutz verfügen.
Komfortables, leichtes Design, das das Gesicht nicht berührt
Beschreibung:
Die 3M™ C100 Atemschutzmasken bieten zuverlässigen Atemschutz in Umgebungen, in denen die Arbeiter luftgetragenen Staubpartikeln und nicht flüchtigen flüssigen Partikeln ausgesetzt sind.
Merkmal:
FFP2 (NPF 12) protection against dusts and mists
Economic respirator solution
Valve reduces heat build-up inside the respirator
Cup-shaped design creates more space between your face and filter media
Collapse-resistant inner shell improves comfort
Designed to work well with 3M Eyewear and Hearing Protection products
Hinweis:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments