Hard shellová bunda ACCELERATE azurová / tmavomodrá

Artiklové číslo: 091574
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
4 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 210
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN 343

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Hard shellová bunda série ACCELERATE nabízí jak vysokou prodyšnost, tak i nejlepší ochranu před deštěm a vlhkostí. Toho je dosaženo lepenými švy a zakrytými žebrovými manžetami na zápěstí. Kromě toho jsou rukávy zesílené materiálem CORDURA®. Kapuce s podšívkou, je snímatelná a lze ji nastavit pomocí šňůrek.
  • Propínací zip s ochrannou klopou.
  • Vnitřní kapsa se zipem.
  • Náprsní a postranní kapsy se zipem.
  • Snímatelný držák na karty ID.
  • Nastavitelný elastický pásek na lemu.
  • Reflexní efekty.
  • Certifikováno dle EN 343 (tř. 3.3).

Ze stejné řady Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku