• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Bunda do pasu ACCELERATE S

Artiklové číslo: 091576 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ACCELERATE
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva azurová / tmavomodrá
Velikost Unisex S
Druh produktu Bunda do pasu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091576 S
EAN / GTIN 5711074651696
Číslo výrobce 18015-318-91010 S

Popis

Provedení:

Nepromokavá Loftová bunda zahřívající tělo díky izolaci CLIMASCOT®. Protože je produkt lehký, měkký a dobře izolující, je ideální jako střední vrstva oděvu. Díky elastickému strečovému materiálu je dosaženo ergonomicky příjemného tvaru. Reflexní efekty zaručují lepší viditelnost.
  • Propínací zip s ochrannou klopou.
  • Náprsní kapsa se zipem.
  • Přední kapsy se zipem.
  • Regulovatelná, elastická šňůrka na lemu.
  • Elastický pásek na rukávech.
  • Snímatelný držák na karty ID.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné řady Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku