MT LNHU 4006 E12UN IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro výrobu vnějších závitů UN (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) pro všeobecné obrábění

Artiklové číslo: 3323511
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323511
EAN / GTIN 7291075375572
Číslo výrobce 3323511
L-číslo L24290 68

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 40 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 6,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 20,8 mm, rozteč závitů (TP) 2 117 mm, závit na palec (TPI) 12 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 40 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 6.4 mm
  • Šírka vložky (W1) 20.8 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 2.117 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 12 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny