MT LNHU 2104 I3.50ISO IC908 Závitové frézovací destičky pro výrobu metrických vnitřních závitů ISO

Artiklové číslo: 5669477
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5669477
EAN / GTIN 7291075376142
Číslo výrobce 5669477
L-číslo L24290 134

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, rozteč závitů (TP) 3,5 mm

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 3.5 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny