MTE D15.8-1-MMT08-14 Vyměnitelné závitové frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3313454
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3313454
EAN / GTIN 7291075374827
Číslo výrobce 3313454
L-číslo L24090 57

Popis

Popis:

Držák nástroje závit frézování, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 11,7 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezné hrany (DC) 15,8 mm, celková délka (OAL) 24,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.7 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 24.5 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny