MTE D0.50-1-C.375C-14 Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Artiklové číslo: 3346923
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346923
EAN / GTIN 7291075377644
Číslo výrobce 3346923
L-číslo L24090 316

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 1/2″, OAL (OAL) 6,126″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 6.126″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny