MTE D0.39-1-C.312C-12 Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Artiklové číslo: 3323191
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323191
EAN / GTIN 7291075377637
Číslo výrobce 3323191
L-číslo L24090 221

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,312″, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Diameter (DC) 0,39″, Overall Length (OAL) 5-1/8″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 0.39″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.472″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 5-1/8″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny