Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami levý závit HSS-E-PM typ C 6HX TiAlN

Artiklové číslo: 139255
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
70 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný tvářecí závitník nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro používání v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Ze stejné řady Zobrazit všechny
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
    M-LH Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku