Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM TiAlN

Artiklové číslo: 139280
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
111 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

GARANT Master Form Steel:
Vysoce výkonný tvářecí závitník
nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro použití v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

Ze stejné řady Zobrazit všechny
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku