GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM TiAlN

Artikelnummer: 139280
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
111 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Master Form Steel:
Hoogrendement-roltappen
van de nieuwste generatie, speciaal ontwikkeld voor de toepassing in staalmaterialen.
  • Geoptimaliseerde polygoongeometrie voor een gereduceerd draaimoment.
  • Meerlaagse HIPIMS-coating voor hoge slijtvastheid.
  • HSS-E-PM substraat voor maximale proceszekerheid.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

Uit dezelfde serie Bekijk alles
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
    MF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen