GARANT Master Form Steel strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM TiAlN

Artikl br.: 139280
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
111 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

GARANT Master Form Steel:
Visokoučinkoviti uvaljivač navoja
najnovije generacije, posebno razvijen za upotrebu na čeličnim materijalima.
  • Optimizirana poligonalna geometrija za smanjenje steznog momenta.
  • Višeslojna HIPIMS prevlaka za visoku otpornost na trošenje.
  • HSS-E-PM supstrat za maksimalnu sigurnost procesa.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

Iz iste serije Prikaži sve
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
    MF Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu