Adaptér pro držáky nástrojů 6,3C

Artiklové číslo: 148706 6,3C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
639 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

□ rozsahu upnutí 2,5 mm - 5,5 mm
Pro ruční závitník DIN 352 M3 - M10
Norma pro stopku DIN 3126 typ C
Materiál celoocelový
Druh produktu Adaptér pro závitové vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 148706 6,3C
EAN / GTIN 4062406745721

Popis

Provedení:

S dvoučelisťovým upínacím pouzdrem pro upínání čtyřhranných stopek. Posuvná příčná rukojeť s drážkami uprostřed a na obou koncích, aby došlo k zapadnutí aretační kuličky. Držák s pláštěm z ušlechtilé oceli. Ráčna přepínatelná na levý/pravý chod nebo pevná. Celoocelové provedení pro vysoké zatížení točivým momentem. Upínací čelisti frézované a kalené pro vysokou houževnatost a optimální tvrdost povrchu.
Adaptér s 1/4 palcovou šestihrannou stopkou podle DIN 3126 v celoocelovém provedení určený k upnutí malých závitníků (M3 - M10).

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Poznámka:

Rozměry čtyřhranu dalších velikostí závitníků a výstružníků najdete v tabulkách příslušných skupin produktů.