XCMT 070304-MF IC908 Destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity

Artiklové číslo: 5506626
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5506626
EAN / GTIN 7291075202779
Číslo výrobce 5506626
L-číslo L23950 2692

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 7,5 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 7,5 mm, úhel zahrnutí břitové destičky (EPSR) 83,5 stupně, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 7.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 83.5 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobrazit všechny