HCP 049-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 3393127
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3393127
EAN / GTIN 7291075424164
Číslo výrobce 3393127
L-číslo L24050 1426

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 4,9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 4,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 4.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.64 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.5
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.83 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.19 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny