{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | 5×D | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Užitná délka L1 | 171,5 mm | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Upínací šrouby | 232990 TX9 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232273 18 | |
EAN / GTIN | 4062406105945 |