Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 18 mm

Artiklové číslo: 235507 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 4×D
  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Quatron®
Jmenovitý ⌀ D 18
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 4×D
Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
Užitná délka L1 72 mm
Délka vyložení LA 107 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 060306 18-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Počet břitů Z 1
Celková délka L 138 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 235507 18
EAN / GTIN 4047109091122
Číslo výrobce U12 51800

Popis

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 236520236576.

Poznámka:

Používat pouze při stabilních poměrech stroje. Osově přesazené vrtání do Vmax. = 0,25 mm, např. s excentrickým upínačem č. 239010239012. Nastavením dosažitelný maximální ⌀=D+0,5 mm.
Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku