• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 22 mm

Artiklové číslo: 236614 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 2×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Pentron®
Jmenovitý ⌀ D 22
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 2×D
Stopka ISO 9766
Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Užitná délka L1 44 mm
Délka vyložení LA 63 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Délka stopky Ls 56 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 07T208 20-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236614 22
EAN / GTIN 4047109278011
Číslo výrobce U42 12200

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: ⌀ D − 0,1 / + 0,2
  • Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
  • Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
  • Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
  • Možnost vrtání s přesazením os až Vmax= 0,25 mm. Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.

Použití:

  • Při extrémních situacích při obrábění.

S vyměnitelnými destičkami č. 236605236610.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.
Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku