{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Denominación del fabricante | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02501015 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Diámetro del mango DS | 25 mm | |
| Longitud vástago LS | 56 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 22 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 59 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,33 mm | |
| Número de filos, total | 1 | |
| Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 178 grados | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO07T2083N | |
| Designación plaquita de corte | SOGX 07T208 20-... | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 63 mm | |
| Longitud útil L1 | 44 mm | |
| Longitud total L | 119 mm | |
| Longitud funcional | 57,67 mm | |
| Peso | 268 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | ISO 9766 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 236614 22 | |
| EAN / GTIN | 4047109278011 | |
| Número del fabricante | U42 12200 | |
| Fabricante/responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |