DSD-EF 65.01-66.99-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnějším závitem pro vysoké rychlosti posuvu

Artiklové číslo: 4856680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4856680
EAN / GTIN 7291075450729
Číslo výrobce 4856680
L-číslo L24020 170

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 149 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 52 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I18
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 66.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 65.01 mm
  • Celková délka (OAL) 149 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FINEBEAM" Zobrazit všechny