DSC-EC 100.00-111.99 Jednotrubové vrtací hlavy pro vystružování hlubokých otvorů se 4stupňovým vnějším závitem, průchozími otvory a kazetou

Artiklové číslo: 4841264
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841264
EAN / GTIN 7291075448542
Číslo výrobce 4841264
L-číslo L24020 260

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 180 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 89 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I23
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 111.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 100 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny