DFN390-059-31.75A-1.5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Artiklové číslo: 3203630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203630
EAN / GTIN 7291075368987
Číslo výrobce 3203630
L-číslo L24040 163

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,535″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 39,0, Celková délka (OAL) 6,43″, použitelná délka (LU) 2,3″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.535″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.575″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.535″
  • Desetinný ekvivalent: 1.535″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 3.738″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 39.0
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HFP 390
  • Celková délka (OAL): 6.43″
  • Délka špicky britu(PL): 0.332″
  • Délka upínace (LPR): 4.07″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 2.3″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny