DFN 380-304-32A-8D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Artiklové číslo: 3260028
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3260028
EAN / GTIN 7291075364705
Číslo výrobce 3260028
L-číslo L24040 884

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 38 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 38,0, celková délka (OAL) 407,8 mm, efektivní délka (LU) 304 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 38 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 38.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 38 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 339.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 38.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 380
  • Celková délka (OAL) 407.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 8.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 347.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 304 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny