XCMT 17R-404004-MG IC808G Výměnné destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity pro vnitřní obrábění

Artiklové číslo: 5522278
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTIFUNCTIONTOOLS

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5522278
EAN / GTIN 7291075347746
Číslo výrobce 5522278
L-číslo L23940 1968

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, max. hloubka řezu (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, celková délka (OAL) 17,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.15 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 17.4 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobrazit všechny