XCMT 17R-404004-MG IC808G Plaquettes à deux arêtes de coupe pour gorges intérieures sur outils multifonctions DR-MF

Réf.: 5522278
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTIFUNCTIONTOOLS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5522278
EAN / GTIN 7291075347746
Réf. fabricant 5522278
Article hors catalogue L23940 1968

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.4 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Épaisseur plaquette (S) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 17.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 7 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 6 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.08 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 17.4 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout