TGTL 2020-2-D65-IQ Kompaktní nástrojové držáky se zesílenými držáky fréz pro zapichování a upichování s břitovými destičkami TANG-GRIP, zejména pro podvřetenové stroje

Artiklové číslo: 2302443
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302443
EAN / GTIN 7291075302721
Číslo výrobce 2302443
L-číslo L23920 2426

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 65 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny