TAG N2A IC20 Jednostranné břitové destičky pro zapichování a oddělování hliníku

Artiklové číslo: 6003671
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6003671
EAN / GTIN 7291075281019
Číslo výrobce 6003671
L-číslo L23930 62

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 2 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek A
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 10 Stupne
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.1 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů