IHAXF 6- 8-AVI Vyvrtávací tyče s tlumením vibrací z těžkého kovu

Artiklové číslo: 4550626
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550626
EAN / GTIN 7291075141696
Číslo výrobce 4550626
L-číslo L23900 253

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 58 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 36 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny