TNGA 160404 HART

Artiklové číslo: 255842 HART
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
245 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití HART
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TNGA 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ PT600M
Řezný materiál Keramika
Podmínky řezu kontinuální
S fazetkou S02025
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 200 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 255842 HART
EAN / GTIN 4960664546343
Číslo výrobce TCV06601

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
200
Ocel < 60 HRC
H
160
Ocel < 67 HRC
H
140
kontinuální
 
suché
 
Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
GG(G)
K

Popis

Provedení:

Vyměnitelné keramické destičky s povlakem MEGACOAT.