GCCT 060204 HB7410

Artiklové číslo: 268600 HB7410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    432,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    360,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
965 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky GCCT 060204
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7410
Řezný materiál TK
Povlak TiN
Hlavní způsob použití TI
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek TIS
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,35 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 40 m/min - 90 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268600 HB7410
EAN / GTIN 4062406057701

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S