GCCT 060204 HB7410

Art-nr: 268600 HB7410
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    213,69  SEK / st.
  • Från 10st.
    178,16  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
965 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär GCCT 060204
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7410
Skärmaterial VHM
Beläggning TiN
Primäranvändning Ti
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIS
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,35 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,23 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 90 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268600 HB7410
EAN/GTIN 4062406057701

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen