DC.T 11T304 PR1725

Artiklové číslo: 260386 PR1725
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    642,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    535,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 070204
Rohový rádius 0,4 mm
Typ PR1725
Řezný materiál TK
Povlak S povlakem
Hlavní způsob použití M
Vedlejší použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek MFP-SKS
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 200 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 50 m/min - 150 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260386 PR1725
EAN / GTIN 4960664923458

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm