CCGT 030102 PR1725

Artiklové číslo: 260041 PR1725
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT 030102
Rohový rádius 0,2 mm
Typ PR1725
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek MP-CF
Hloubka řezu ap 0,03 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 180 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 100 m/min - 150 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260041 PR1725
EAN / GTIN 4960664890354
Číslo výrobce TLM00057

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M