CCGT 030102 PR1725

Codice art.: 260041 PR1725
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 030102
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo PR1725
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli MP-CF
Profondità di taglio ap 0,03 mm - 0,2 mm
Avanzamento f 0,02 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 180 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 100 m/min - 150 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260041 PR1725
EAN / GTIN 4960664890354
Codice del produttore TLM00057

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili