CCGT 030102 PR1725

Tuote nro.: 260041 PR1725
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCGT 030102
Nirkon säde 0,2 mm
Laji PR1725
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja MP-CF
Lastuamissyvyys ap 0,03 mm - 0,2 mm
Syöttö f 0,02 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 180 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 100 m/min - 150 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260041 PR1725
EAN / GTIN 4960664890354
Valmistajan numero TLM00057

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet