CCGT 030102 PR1725

Número de artículo: 260041 PR1725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
97 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGT 030102
Radio angular 0.2 mm
Clase PR1725
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Rompevirutas MP-CF
Profundidad de corte ap 0.03 mm - 0.2 mm
Avance f 0.02 mm/rev. - 0.1 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 100 m/min - 150 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260041 PR1725
EAN / GTIN 4960664890354
Número del fabricante TLM00057

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas