• Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute DM/45

Artiklové číslo: 264839 DM/45
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
  • Systém: DM
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
Způsob použití levá
Systém DM
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 40 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy DWLNL
Vhodná vyměnitelná břitová destička WN.. 0804..
Úhel nastavení 95 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 48 mm
Středové přesazení L3 27 mm
Celková délka L 35 mm
Podložka 259033 6
Šroub pro podložku 259027 4
Příložka, šroub, O-kroužek 259036 17
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264839 DM/45

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Poznámka:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí vrámci stejného systému (GL, QC, DM).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly
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
    Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku