Šestihranný protlačovací trn HSS Lícování H8 6

Artiklové číslo: 290431 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka trnu 152 mm
Řezný materiál HSS
Výchozí otvor H8 6 mm
Délka protlačování v oceli 7 mm - 19 mm
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce 460 kg
Druh produktu Protlačovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290431 6
Číslo výrobce SW6-6KT-HSS

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Alu
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olej
 

Popis

Použití:

Vnitřní šestihran je protlačen jedním průchodem.