{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka trnu | 130 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Výchozí otvor H8 | 4,1 mm | |
Délka protlačování v oceli | 5 mm - 12 mm | |
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce | 340 kg | |
Druh produktu | Protlačovací nástroj |
Katalogové číslo | 290426 4 | |
Číslo výrobce | SW4-4KT-HSS |