{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 3,5 mm | |
Profil | Čtyřhran | |
L | 6 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerance | + 0,08 až + 0,11 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Povlak | TiN | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293050 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197946881 |