{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 3,5 mm | |
profiili | Nelikulma | |
L | 6 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranssi | + 0,08 ... + 0,11 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293050 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197946881 |