{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 3,5 mm | |
Profil | Fyrkant | |
L | 6 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerans | + 0,08 till + 0,11 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293050 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197946881 |