MTECD 0806D17 18UN IC908 Krátké levotočivé závitové frézy z tvrdokovu pro vrtání a srážení UN závitů

Artiklové číslo: 5667207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667207
EAN / GTIN 7291075450507
Číslo výrobce 5667207
L-číslo L24210 32

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezu (DC) 6 mm, celková délka (OAL) 64 mm, jmenovitý průměr závitu 5/16-7/16, jmenovitý průměr závitu 5/5-7/16, velikost závitu 16/16-7/7, velikost závitu 5/16-16/16, Závit na palec (TPI) 18 závitů/″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Velikost závitu 5/16-7/16
  • Pocet závitu na palec (TPI) 18 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 17 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny