MTECD 0806D17 18UN IC908 Small Diameter, Short, Left Hand, Internal UN Profile Endmills for Drilling, Threading and Chamfering

Réf.: 5667207
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5667207
EAN / GTIN 7291075450507
Réf. fabricant 5667207
Article hors catalogue L24210 32

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Taille du filetage 5/16-7/16, Taille du filetage 5/16-7/16, Taille du filetage 5/16-7/16, Taille du filetage 5/16-7/16, Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Taille du filetage 5/16-7/16
  • Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 17 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout