TR90 TXMT 100408 IC808 Jednostranné břitové destičky se třemi řeznými hranami pro 90° ramena a čelní frézování

Artiklové číslo: 3320883
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TOR6MILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3320883
EAN / GTIN 7291075387889
Číslo výrobce 3320883
L-číslo L23910 651

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 7,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,9 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny