TR6 TNCU 100405 IC808 Oboustranné břitové destičky se 6 kulatými řeznými hranami a rohovými poloměry od 0,5 do 3,0 mm

Artiklové číslo: 3320826
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TOR6MILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3320826
EAN / GTIN 7291075387629
Číslo výrobce 3320826
L-číslo L23910 577

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka řezné hrany (APMX) 0,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 7,3 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny